YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の デスク周辺用品
YAMAZEN(山善)の ファイルワゴン
おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 追加カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カーキ
耐荷重(kg)
20
注文コード
21406798
品番
LBT-B(KH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・耐荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
バスケットトローリーやスリムトローリー専用の追加パーツ。通常のカゴより浅い、棚のように使える浅めのカゴ。上段、中段に配置すると、下の内寸が大きくなり出し入れしやすく変化。
色
カーキ
総耐荷重(kg)
20
質量(kg)
1
用途
山善のバスケットトローリー専用追加カゴ(浅型)
材質
スチール(粉体塗装)
タイプ
レギュラー用用
耐荷重(kg)
20
適合品番
LBT-3
寸法(cm)
39×30×5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21406798
LBT-B(KH)
21406825
LBT-B(DBR)
おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 追加カゴ
YAMAZEN(山善)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)