※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM30600 スタッドボルト ナベヤ 21406832 BM30600 スタッドボルト ナベヤ 21406832

スタッドボルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21406832 品番 BM30600
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690
ボルト径M30 質量(g)3310 寸法A(mm)600 寸法B(mm)50 硬度HRC30±5 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21406762
2022-05-30
用途:
機械の部品に
川上製作所 様

今度スタッドボルトを扱い始めたので、よかつたシャフトサイズ、長さが色々あり、前は特注などで時間がかかるし指定寸法記載など手間が、ナット別々でしたし助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする