カバーが洗える座布団

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21406920 品番 ICH-313(SNV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

椅子や座椅子の座り心地を変える、ウレタンクッションの座布団。カバーは外して洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。両面同じ生地の、シンプルな無地タイプ。中材は、しっとりな低反発と、しっかりな高反発の2層構造。

ネイビー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×390×40 用途座布団、いす用クッションとして。低反発 高反発 無地 シンプル ナチュラル。 材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×39×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする