YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の 座椅子
肘掛け付き リクライニング座椅子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ベージュ
注文コード
21406965
品番
EIKZ-67A(SBE)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
肘付きふかふか快適座椅子。背もたれ裏側、土台にも生地があるのでスッキリ綺麗。
色
ベージュ
座面高さ(mm)
220
本体質量(kg)
11
用途
リビング、ダイニング、子ども部屋、新生活などに。いす、座椅子、リクライニングチェア、ひとり用ソファ、ローチェア、パーソナルチェアとして。
材質
構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67×79.5-132×22.5-80
回転角度(°)
360
リクライニング
頭部14段階、背部14段階
座面高(cm)
22
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
42.5×54
寸法(幅W×高さH)(cm)
背部:46.5×65.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません