組み合わせデスク 天板&脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21407498 品番 AMDT-1060(ABR)+AMDL-70(SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,398
販売価格(税別)
13,998

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。組み合わせ指定済みの天板と脚部のお得なセット。
デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。

幅(mm)1000 質量(kg)17.5 色(天板)アンティークブラウン 表面仕様天板表面の凹凸:あり 用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)710 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)80 組立時間約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×710 色(脚部)マットブラック
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする