A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778

A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778
A2R-01W 天然木ラック YAMAZEN(山善) 21407778

天然木ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード21407778品番A2R-01W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然木の風合いが魅力の木製ラック。耐久性に優れた風合いの良いアカシア材を使用。スリムに折りたたみ可能。
キャンプやバーベキュー、ピクニックなどの屋外シーンにピッタリ。アウトドアはもちろん、ベランダやお庭でも大活躍。

用途アウトドア、リビング、玄関などに。ウッドラック 木製ラック 折りたたみ キャンプ アウトドア バーベキュー BBQ キャンプ用品 スリッパ置き場。材質天然木アカシア材質量(kg)3.2段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×30×31折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×7×41

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする