キャスター付きスチールラック 5段 折りたたみ式

キャスター付きスチールラック 5段 折りたたみ式 - SISキャスター付きスチールラック 5段 折りたたみ式 - SISキャスター付きスチールラック 5段 折りたたみ式 - SISキャスター付きスチールラック 5段 折りたたみ式 - SISキャスター付きスチールラック 5段 折りたたみ式 - SISキャスター付きスチールラック 5段 折りたたみ式 - SIS

折りたたみ式で簡単設置、簡単収納!
大容量の5段タイプスチールラックです。
キッチンやリビング、オフィスなど、 様々な場所で使える丈夫でシンプルなスチールラック。
届いたらキャスターを付けて開いてロックするだけ!
力もいらず簡単に設置する事が出来ます。
4個中2個にストッパー付きで固定して使用可能!

付属品
キャスター取付用スパナ
材質
スチール、MDF
質量(kg)
11
段数
5
耐荷重(kg/段)
(均等静止荷重) 20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
72×34×155
収納時寸法(cm)
幅15×奥行34×高さ155
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※耐荷重の値は棚板全体に均等に荷重をかけた場合の値になります。
※輸入品のため箱が汚れていたり、ヨレのある場合がございます。
※組立の際に指を挟まないように注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78086989SISMWZWJ-5C
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする