スモールフェザー100% 羽根布団 7点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21407857 品番20050106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

暖かくて軽い、厳選したスモールフェザーを100%使用した羽根掛け布団。届いたらすぐに使える豪華7点セット。
年中使えるオールシーズン仕様。なめらか肌触りのピーチスキン加工。収納ケース付き。スモールフェザーは羽根の芯が細く柔らかいため、ふんわりとした繊細な感触が特長。

用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。 セット内容掛け布団、敷き布団、まくら、掛け布団カバー、敷き布団カバー、まくらカバー、収納ケース 材質【掛け布団、合掛け布団、枕】側地:ポリエステル100%・中材:フェザー100%(スモールフェザー)【敷布団】側地:ポリエステル100%(ピーチスキン生地使用)・中材:ポリエステルわた・ウレタンフォーム(2cm厚)【枕】側地:ポリエステル100%(ピーチスキン生地使用)・中材:ポリエステル100%【掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】側地:ポリエステル100%(ピーチスキン生地使用)【収納ケース】不織布(ビニール製) 質量(kg)2.2 ブラウン サイズシングル 寸法(横×縦)(cm)150×210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21407857 20050106 44805104 EF7-97195P(BR) 布団7点セット シングル YAMAZEN(山善) 布団7点セット シングル YAMAZEN(山善) 1セット 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする