ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
平行スクリュープラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408074
品番
SSP-M20
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
10
材質
S45C
質量(g)
20
表面処理
黒染め
寸法A
M20×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応