N-319E エコ交通のぼり グリーンクロス 21408155 N-319E エコ交通のぼり グリーンクロス 21408155 N-319E エコ交通のぼり グリーンクロス 21408155 N-319E エコ交通のぼり グリーンクロス 21408155

エコ交通のぼり

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容交通安全運動実施中 注文コード21408155 品番N-319E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は表示内容など162種類から選べます 他の種類を見る

再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。

用途交通安全の注意喚起に 材質再生ポリエステル繊維100% 寸法(mm)450×1500 取付方式ポール取付 エコマーク認定認定 仕上下部三巻縫製補強 表示内容交通安全運動実施中 生地蛍光黄地エコポンジ エコマーク認定番号21105006 チチ左チチ10ヶ所
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする