曜日別特売
MXQ20A-75ZE-M9BVL-X39 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZE SMC 21408635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-75ZE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード21408635品番MXQ20A-75ZE-M9BVL-X39
参考基準価格(税別)¥60,830販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする