ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408862
品番
HWB120
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角対辺(mm)
12
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
13.50
適合ボルト径
M14
適合ねじ
M22、M24
質量(g)
295
材質
クロムバナジューム鋼
熱処理
焼入HRC55
表面処理
メッキ