ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルFE型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21409063
品番
FE002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ノズル先端を回すと噴射が直線〜拡散タイプへの切り替えが出来ます。
調整角度が90°と大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。
寸法B(mm)
38.1
寸法C(mm)
43.2
寸法D(mm)
11.2
寸法E(mm)
5.5
寸法F(mm)
5
材質
アセタール
質量(g)
15
耐熱温度(℃)
70
最大圧力(MPa)
0.7
寸法A
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応