※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルSB型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
6
注文コード
21409088
品番
SB06-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,990
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
1.3
寸法E(mm)
4
質量(g)
0.7
取付穴径(Φmm)
6(H9)
寸法D
Φ2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応