MXQ20AM-100ZD-M9BWL-X12 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20AM SMC 21409204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20AM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21409204
品番
MXQ20AM-100ZD-M9BWL-X12
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
ストローク(mm)
100
仕様
(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)
シリンダ内径(Φmm)
20
アジャスターオプション
(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする