曜日別特売
BB182-1 インサートノズルBB型 ナベヤ 21409352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB182-1 インサートノズルBB型 ナベヤ 21409352
BB182-1 インサートノズルBB型 ナベヤ 21409352

インサートノズルBB型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)18寸法E(mm)5.6注文コード21409352品番BB182-1
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。

材質真鍮寸法A(mm)18寸法B(mm)15.8寸法C(mm)1.1寸法D(mm)1.1寸法E(mm)5.6質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88134776
2022-12-26
用途: 機械部品転用
GLOVAJAPAN株式会社製造業

地味なパーツですが、よく出来ているので機械部品に転用利用させて貰いました。
バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする