MXQ20AM-75ZL-A90L エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20AM SMC 21409588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20AM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21409588
品番
MXQ20AM-75ZL-A90L
参考基準価格(税別)¥60,170販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
ストローク(mm)
75
シリンダ内径(Φmm)
20
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする