ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振装置
レベリングエレメントBNSH/BNSHA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21409614
品番
BNSH080P50
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH)
レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
寸法A(mm)
96
寸法B(mm)
45
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法I(mm)
-
材質
(ケース)FC250、(防振プレート)NBR
用途
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
質量(kg)
1.2
タイプ
BNSH(円形)
ねじピッチ
細目
許容荷重(kN)
8
寸法C
M12×1.5
高さ調整範囲(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、BNSH、BNSHA用ボルト(BNSB)より選定して下さい。