サン
アスコット デスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
900
700
900
1100
奥行(mm)
500
500
400
色
ブラウン
ブラウン
ナチュラル
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21409650
品番
アスコット90デスク(BR)
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンパクトな引き出し付きデスクです。サイズは3サイズ、色は2色から選んでいただけます
用途
デスク・リビングデスク・在宅用デスク
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×500×730
幅(mm)
900
高さ(mm)
730
奥行(mm)
500
棚
なし
材質(天板)
ラバーウッド
材質(表面)
ラバーウッド
折り畳み可否
不可
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
・お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません