アスコット90デスク(NA) アスコット デスク サン 21409659 アスコット90デスク(NA) アスコット デスク サン 21409659 アスコット90デスク(NA) アスコット デスク サン 21409659 アスコット90デスク(NA) アスコット デスク サン 21409659

アスコット デスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21409659 品番 アスコット90デスク(NA)
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトな引き出し付きデスクです。サイズは3サイズ、色は2色から選んでいただけます

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×500×730 用途デスク・リビングデスク・在宅用デスク 幅(mm)900 高さ(mm)730 奥行(mm)500 なし 材質(天板)ラバーウッド 材質(表面)ラバーウッド 折り畳み可否不可
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
・お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする