レベリングエレメントBNSH/BNSHA

商品レビューを投稿する
47日以内出荷 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21409842 品番 BNSHA200P32
参考基準価格(税別)¥113,130 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH)
レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)

寸法A(mm)227 寸法B(mm)77 寸法D(mm)300 寸法E(mm)225 寸法F(mm)8 寸法G(mm)20 寸法H(mm)270 寸法I(mm)20 材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBR 用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 質量(kg)10.6 タイプBNSHA(円形)床固定 ねじピッチ細目 許容荷重(kN)36 寸法CM24×2.0 高さ調整範囲(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、BNSH、BNSHA用ボルト(BNSB)より選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする