サブリナ 45FAX台 NA色 サブリナ FAX台 サン 21409930 サブリナ 45FAX台 NA色 サブリナ FAX台 サン 21409930 サブリナ 45FAX台 NA色 サブリナ FAX台 サン 21409930 サブリナ 45FAX台 NA色 サブリナ FAX台 サン 21409930

サブリナ FAX台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21409930 品番 サブリナ 45FAX台 NA色
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

雰囲気の合わせやすいFAX台です。2色・2サイズから選んでいただけます

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×400×900 用途FAX台・電話台・隙間収納・収納 材質MDF+強化紙 間口(mm)450 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×900 材質(表面)MDF+強化紙 引出しあり(フルオープンレール付)
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
・お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする