サブリナ 2段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409966 サブリナ 2段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409966 サブリナ 2段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409966 サブリナ 2段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409966 サブリナ 2段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409966 サブリナ 2段シューズラック BR色 サブリナ シューズボックス・シューズラック サン 21409966

サブリナ シューズボックス・シューズラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21409966 品番 サブリナ 2段シューズラック BR色
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

雰囲気の合わせやすいシューズボックスです。中身が見えない収納となっております。2色・2サイズより選んでいただけます

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×240×760 ブラウン 用途シューズボックス 段数2段シューズラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×240×760 材質(表面)MDF+強化紙
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
・お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする