レベリングエレメント BNVS

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21410357 品番 BNVS050P4
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。
プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用
BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用
BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用

材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR 質量(kg)0.5 ねじピッチ並目 寸法A(mm)60 許容荷重(kN)1.5 寸法B(mm)22 寸法CM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、レベリングねじ(BNVRBF)より選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする