クレトイシ
クレトイシの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
クレトイシの 溶剤用手袋
耐溶剤用ブチル手袋 B-131
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
21410490
品番
B-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。
高気密性でガス・蒸気も通しません。
用途
化学用手袋
材質
ブチルゴム
厚さ(mm)
0.33
色
ブラック
機能
耐溶剤
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25.4
関連資料:
(1.17MB)