共進ペイパー&パッケージ
共進ペイパー&パッケージの 補強パッド・角あて・コーナー
エッジボードコーナーパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
21410499
品番
6300039146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
折り曲げて使用するエッジボードです。様々なシチュエーションで角あてとして使用でき、製品の荷崩れや角の破損を防ぎます。
用途
製品の保護や簡易包装に。
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
50
注意
※寸法は1枚あたりのものです。