昭和商会
昭和商会の マスカー/養生シート・養生ボード
昭和商会の 養生シート/カバー
昭和商会の 養生シート
養生ポリフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21410657
品番
64317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
1枚もので巻いたロールです。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03(実厚:約0.015)
色
半透明
長さ(m)
100
幅(m)
3.6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません