レベリングエレメント BNRSV

商品レビューを投稿する
47日以内出荷 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21410752 品番 BNRSV050P30W
参考基準価格(税別)¥8,940 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。
対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。
食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。
BNRSV…P4:防振プレートB4を使用
BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用
BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用

材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBR 質量(kg)0.4 ねじピッチ並目 寸法A(mm)54 許容荷重(kN)0.5 寸法B(mm)28 寸法CM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルトは付属しておりませんので、レベリングねじ(BNRBSF)より選定してください。
※BNRSV…PBR7は、防振機能を備えていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする