ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ナベヤの 防振装置
フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21410847
品番
BNRBSF10100
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
材質
(ボルト・ナット)ステンレススチール
付属品
ナット2個、ワッシャー2個
質量(g)
55
ねじピッチ
並目
寸法B(mm)
100
寸法A
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応