昭和商会
昭和商会の ブルーシート・UVシート類
昭和商会の ブルーシート
ブルーマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
21410894
品番
64328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
2m/m厚のスポンジにポリエチレンフィルムを貼り合わせた高級床養生シートです。
用途
包装用としても使えます。
材質
発泡ポリエチレン
形状
ロール
厚さ(mm)
2
色
ブルー
呼び寸法(縦×横)(m)
1×30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません