MB1-16 レベリングブロックMB型 ナベヤ 21410944

MB1-16 レベリングブロックMB型 ナベヤ 21410944
MB1-16 レベリングブロックMB型 ナベヤ 21410944

レベリングブロックMB型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1個許容荷重(kN)5~16材質(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B4-1注文コード21410944品番MB1-16
参考基準価格(税別)¥38,070販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

防振機能を備えています。
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。

寸法A(mm)145寸法B(mm)130寸法C(mm)62寸法D(mm)12寸法E(mm)35寸法F(mm)19寸法G(mm)10寸法H(mm)32寸法I(mm)55寸法J(mm)M16寸法K(mm)35寸法L(mm)20寸法M(mm)35寸法N(mm)112材質(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B4-1質量(kg)5.3許容荷重(kN)5~16RoHS指令(10物質対応)対応寸法O-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする