コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21410955 品番 64329
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。

材質PP 用途土木・河川工事での必需品。 タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無 持ち手寸法(mm)H600×W70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
ウォータージェット加工後のガーネット入れ

ウォータージェット加工後に出る、サンドブラストガーネットを処分するのに、コンテナバックを使用してます。砂とガーネットで重みがありますが、耐えております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする