MB2-23 レベリングブロックMB型 ナベヤ 21410987

MB2-23 レベリングブロックMB型 ナベヤ 21410987
MB2-23 レベリングブロックMB型 ナベヤ 21410987

レベリングブロックMB型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1個許容荷重(kN)10~23材質(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B0注文コード21410987品番MB2-23
参考基準価格(税別)¥46,130販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

防振機能を備えています。
精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。

寸法A(mm)160寸法B(mm)140寸法C(mm)68寸法D(mm)12寸法E(mm)38寸法F(mm)24寸法G(mm)14寸法H(mm)32寸法I(mm)60寸法J(mm)M16寸法K(mm)35寸法L(mm)20寸法M(mm)40寸法N(mm)112材質(本体)FC450、塗装、(プレート)防振プレート B0質量(kg)7.1許容荷重(kN)10~23RoHS指令(10物質対応)対応寸法O-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする