昭和商会
昭和商会の フレコンバック、モッコ
昭和商会の フレコンバック
昭和商会の フレコンバック角型
コンテナバック(フレコンバック) 角1型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21411016
品番
64332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
材質
ポリプロピレン
用途
土木・河川工事での必需品。
寸法(mm)
860角×H1200
タイプ
反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)
H750
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません