昇降付き防振フット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21411093 品番 BFD14M380
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。
ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。
スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。
床への色移りがありません。

寸法C(mm)115 寸法H(mm)15 寸法L(mm)15 寸法M(mm)15 寸法P(mm)45 用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。 質量(g)2400 タイプ標準 固有振動数(Hz)17 許容荷重(N)1962-3924 許容荷重(N[kgf])200-400 たわみ(mm)0.6 高さ調整範囲(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする