水平エレメント BHAG

商品レビューを投稿する
47日以内出荷 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21411163 品番 BHAG20
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

水平方向の振動減衰用に用います。
大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。

寸法A(mm)160 寸法B(mm)180 寸法C(mm)60 寸法D(mm)60〜140 寸法E(mm)50 寸法F(mm)70 寸法G(mm)35 寸法H(mm)5 寸法I(mm)22 寸法J(mm)M20 寸法K(mm)M20×150L 寸法L(mm)15 寸法M(mm)30 寸法N(mm)77 寸法O(mm)M20 材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBR 質量(kg)10 許容荷重(kN)25.0 構成スチールアングル、レベリングエレメント(BNV115P5タイプ)、M20×150ネジ3個、M20プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属のネジ、プラグは、アンカー用です。防振プレートは、B5が用いられています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする