BMM040HD 中量マウント ナベヤ 21411267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMM040HD 中量マウント ナベヤ 21411267
BMM040HD 中量マウント ナベヤ 21411267
BMM040HD 中量マウント ナベヤ 21411267

中量マウント

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード21411267品番BMM040HD
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880

エアー源不要、メンテナンス不要。
軽荷重領域26~352N(1マウントあたり)に対応。
水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。
扱い易い高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm)
積載荷重に関係なくマウントサイズは同一です。

材質(ねじ部)真鍮材質(ケース)黒色ABS樹脂材質(スプリング)ステンレス材質(防振ゴム)粘弾性材RoHS指令(10物質対応)対応積載荷重N(kgf)26~51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89193605
2014-07-14
用途: 周りの器械の振動防止

内臓式真空ポンプの器械とおなじ台にある周りの器械へ、振動が伝わってしまい故障の予防のためゴムマットを使用しましたが効果なく悩んでいました。たまたまインターネットで見つけ少し高いかなと思いましたが設置してみたら大満足です。
 但し高径がもう少し低いと良かったのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする