カラーコーン

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 21411314 品番 16639015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

材質PE デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)700 質量(kg)0.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21411305
2025-10-09
用途:
余所者への警告看板用
農・林・水産業

在庫処分?みたいでかなりお得やったんで、予備
も含めて買わせて頂きました!
私のハウスは行き止まりの場所に有り、通常なら誰も入って来ないはずなのですが、何を思ってか?たまに見知らぬ車が進入して来るので、その警告看板を着ける為の目立つ黄色のコーンです!
色的に目立つし、赤よりも映えるんで助かります!

対象商品:
21411305
2023-07-28
用途:
お店の先頭の目印
株式会社 一蓮 様 (飲食業)

黄色を購入しました。
目印になっていいです!
軽いので持運びも手軽です。

対象商品:
21411287
2023-07-05
用途:
芝刈り範囲の目安に使用
第一生命チャレンジド株式会社 様 (その他業種)

意外に軽く女性でも持ち運びやすい。大量購入したが安くて済んだ。外で使用するには充分すぎる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする