スコッチコーン

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 21411400 品番 15752015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

反射テープ付なので夜間でも安心です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

材質PE デザインライン入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 質量(kg)0.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
構内の通路に大型発電機設置の通行者保護
丸山電機 様 (建設業・工事業)

昨年までは、反射材の無いカラーコーンを設置していましたが、今年からは行内の通路に置く様になり、車、歩行者、自転車で事故を防ぐ為にスコッチコーンに変更して危険度を回避できました。
安心しました、いくら構内の通路と言っても、たくさんの人が通るから良かったしお客様も喜ばれました。

2025-02-09
用途:
注意喚起用
自動車・二輪車・自転車関連業

除雪の目印等、注意喚起用に購入しました。しっかりしていて、この価格。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする