コーンバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 21411436 品番 15810093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。

用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。 材質PE 質量(kg)0.9 黄×黒 直径(Φmm)34 長さ(m)2 リング内径(Φmm)78
注意
※個人宅配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
工事個所区画
株式会社天野本店 様 (建設業・工事業)

数をまとめて注文できるので助かりました。
近くのホームセンターにもあるのですが、数がまとまると取り寄せになるのでこちらで購入しました。

対象商品:
21411445
2023-05-16
用途:
駐車禁止
大阪市立万領保育所 様 (教育・研究機関)

他よりも安く買えました。
こちらの商品もリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする