コーンバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21411445 品番 64298309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。

用途危険箇所、立ち入り制限箇所の区分けに。 材質PE 質量(kg)0.9 黄×黒 直径(Φmm)34 長さ(m)2 リング内径(Φmm)78
注意
※個人宅配送不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
工事個所区画
株式会社天野本店 様 (建設業・工事業)

数をまとめて注文できるので助かりました。
近くのホームセンターにもあるのですが、数がまとまると取り寄せになるのでこちらで購入しました。

対象商品:
21411445
2023-05-16
用途:
駐車禁止
大阪市立万領保育所 様 (教育・研究機関)

他よりも安く買えました。
こちらの商品もリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする