昭和商会
カラースプレー
商品レビューを投稿する
返品不可
色
クリア
赤
白
黒
グレー
青
緑
黄
シルバー
クリア
つや消し黒
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
21411594
品番
16522579
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
金属・木部・コンクリート・マーキング用。
色
クリア
容量(mL)
300
主な用途
金属・木部・コンクリート・マーキング用
危険物の類別
非危険物