曜日別特売
FAEBI125 ラバー空気ばね FAEBI ナベヤ 21411714

FAEBI125 ラバー空気ばね FAEBI ナベヤ 21411714
FAEBI125 ラバー空気ばね FAEBI ナベヤ 21411714

ラバー空気ばね FAEBI

商品レビューを投稿する
47日以内出荷47日以内出荷とは
内容量1個寸法FM16×2.0注文コード21411714品番FAEBI125
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥87,890
販売価格(税別)
79,900

ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。
ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。
空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。
ベースは滑り防止プレートにより構成されています。
鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。
水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。
衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。
タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。
オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。
組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。
高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。
最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。

寸法A(mm)165寸法B(mm)140寸法C(mm)90寸法D(mm)5寸法E(mm)66材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装質量(kg)2.2ねじピッチ並目許容荷重(kN)2.6~4.6寸法FM16×2.0最大圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする