ロックタイトCV精密マシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21411897 品番 LTCV125
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。

寸法A(mm)401 寸法B(mm)455 寸法C(mm)125 寸法D(mm)82 寸法E(mm)0-210 寸法F(mm)90 寸法G(mm)50 寸法H(mm)200 寸法I(mm)16 寸法J(mm)50 寸法K(mm)118 寸法L(mm)349 寸法M(mm)459.6 寸法N(mm)8-210 寸法O(mm)0-202 寸法P(mm)45 寸法Q(mm)114 寸法R(mm)118 口幅(mm)125 付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式) RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする