単管シート 資材置場 T-029

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21412075 品番10896
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

マジックテープで取付らくちん。

用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容資材置場 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする