ナベヤ
ナベヤの バイス
ナベヤの バイス本体
ロックタイトCV精密マシンバイス 多連バイス
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バイスタイプ
LTCV160H
注文コード
21412186
品番
LTCV160H-2
参考基準価格(税別)
¥920,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
バイスタイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
同種のワークの多数個加工、多工程加工、長物加工に便利です。
機械テーブルへの位置決めは、ガイドブロックにより容易にできます。
単体でも使用できます。
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
550
寸法C(mm)
200
寸法D(mm)
160
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
195
寸法G(mm)
210
寸法H(mm)
559
寸法I(mm)
9
寸法J(mm)
160
寸法K(mm)
60
寸法L(mm)
100
寸法M(mm)
82
寸法N(mm)
0-300
付属品
ガイドブロック(2個1組)、ハンドル(1個)
質量(kg)
204
バイスタイプ
LTCV160H
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません