単管シート ご迷惑をかけてまことに申し訳ありません T-051

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21412197 品番10908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

マジックテープで取付らくちん。

用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容ご迷惑をかけてまことに申し訳ありません 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
立入禁止処置に使用
製造業

もんだいなくしようできます。こんどは、ちがうでデザインもちゅうもんしようとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする