昭和商会
昭和商会の 作業現場標識
昭和商会の 注意・禁止標識
単管シート 足場作業床最大積載荷重1スパン250kg T-008D
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21412328
品番
10934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
マジックテープで取付らくちん。
用途
単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質
ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)
450×600
文字内容
足場作業床最大積載荷重1スパン250kg
取付方式
面ファスナー
印面サイズ(mm)
450×500