ロックタイトFAクイックONEバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 口幅(mm)150 注文コード21412405 品番LTFV150QG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥344,000
この商品は口幅など14種類から選べます 他の種類を見る

新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。
調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。
1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。
メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。
LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。

口幅(mm)150 仕様標準ガイドブロック幅18mm 質量(kg)57 寸法L(mm)15 寸法H(mm)260 寸法A(mm)568 寸法F(mm)60 寸法D(mm)150 寸法E(mm)100 寸法B(mm)700 寸法C(mm)175 寸法M(mm)7 寸法N(mm)20 寸法O(mm)13 寸法I(mm)134 寸法J(mm)315 寸法G(mm)112 寸法K(mm)122 口深(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21412405 LTFV150QG 21412362 LTFV150Q ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤ ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤ 1個 299,800 税込329,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする