曜日別特売
LTFH175Q ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤ 21412448

ロックタイトFAクイックONEバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個口幅(mm)175注文コード21412448品番LTFH175Q
参考基準価格(税別)¥595,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。
調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。
1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。
メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。
LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。

口幅(mm)175仕様標準ガイドブロック幅18mm質量(kg)79寸法L(mm)16寸法H(mm)280寸法A(mm)609寸法F(mm)70寸法D(mm)175寸法E(mm)115寸法B(mm)741寸法C(mm)175寸法M(mm)7寸法N(mm)20寸法O(mm)13寸法I(mm)140寸法J(mm)350寸法G(mm)115寸法K(mm)145口深(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする